IFM - Valokenno,M18,kohteesta,80cm - OGT500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 2...800 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520433
Toimittajan tuotenumero
OGT500
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
2...800 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sisältää heijastimen:
ei
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Maksimi kytkentäetäisyys:
800 mm
Asettelutapa:
Teach-In
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
DeviceNet liityntä:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 2
Profibus liityntä:
ei
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin pituus:
72 mm
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Aallonpituuden sensori:
624 nm
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Käyttölämpötila:
-25...80 °C