IFM - Valokenno M30,koht,70cm,PNP - OI5003


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 3...700 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Valotyyppi - infrapunavalo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520130
Toimittajan tuotenumero
OI5003
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
3...700 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sisältää heijastimen:
ei
Enimmäislähtövirta:
250 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...55 V
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Maksimi kytkentäetäisyys:
700 mm
Asettelutapa:
parametrointi
Vikailmoitus:
ei
Ajastus-toiminto:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
puristusliitos/kiristin
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP
AS-Interface liityntä:
ei
CANOpen liityntä:
ei
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
DeviceNet liityntä:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 2
Profibus liityntä:
ei
Anturin halkaisija:
30 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin pituus:
125 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
100 Hz
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Käyttölämpötila:
-25...80 °C