IFM - Valokenno,Peil,Sk,10m,rele,ohj - OA0104


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 10000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - AC/DC
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520323
Toimittajan tuotenumero
OA0104
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
10000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Sisältää heijastimen:
ei
Valotyyppi:
infrapunavalo
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Maksimi kytkentäetäisyys:
10000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kytkennän lähtö:
relekontakti
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Ajastus-toiminto:
ei
Asettelutapa:
parametrointi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
CANOpen liityntä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
DeviceNet liityntä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
10 Hz
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lasersuojaluokka:
ei ole
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
1
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 2
Anturin leveys:
30 mm
Anturin korkeus:
90 mm
Anturin pituus:
70 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Aallonpituuden sensori:
880 nm
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei