IFM - Valokenno,Peili,M12,4m,3jPNP - OGP201


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 4000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0984
Toimittajan tuotenumero
OGP201
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
4000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Heijastimen minimietäisyys:
30 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Anturin pituus:
60 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Aallonpituuden sensori:
624 nm