IFM - Valokenno,Peili,M12,5m,3jPNP - OGP502

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,M12,5m,3jPNP - OGP502

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 30 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0989

Toimittajan tuotenumero

OGP502

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

30 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

5000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Heijastimen minimietäisyys:

30 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Anturin pituus:

80.4 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot , OGP-FPKG ,M18 x 1 , Kierremalli , Toimintaetäisyys 5 m , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 20 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitavissa painikkeella , Liitän