IFM - Valokenno,Peili,M30,2m AC/DC - OI0003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 150 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - AC/DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1030
Toimittajan tuotenumero
OI0003
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
150 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
2000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
25 Hz
Anturin pituus:
125 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V
Aallonpituuden sensori:
660 nm


