IFM - Valokenno,peili,M30x1,5,4m - OI0001

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,peili,M30x1,5,4m - OI0001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sisältää heijastimen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520346

Toimittajan tuotenumero

OI0001

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

4000 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sisältää heijastimen:

ei

Valotyyppi:

infrapunavalo

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Maksimi kytkentäetäisyys:

4000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Enimmäislähtövirta:

250 mA

Ajastus-toiminto:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

CANOpen liityntä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

DeviceNet liityntä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Anturin halkaisija:

30 mm

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Kytkentätaajuus:

35 Hz

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lasersuojaluokka:

ei ole

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 2

Anturin pituus:

125 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Aallonpituuden sensori:

950 nm

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

-