IFM - Valokenno,Peili,sk.0.8m,3jPNP - OH5011

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.0.8m,3jPNP - OH5011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 800 mm

  • Rungon rakenne - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1022

Toimittajan tuotenumero

OH5011

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

800 mm

Rungon rakenne:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

800 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeli pistoliittimellä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Kytkentätaajuus:

800 Hz

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 0.8 m , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 20 mA , himmeä kytkentä ,Kaapeli pistokeliitännällä , 0,2 m , PVC-kaapeli ,