IFM - Valokenno,Peili,sk.1.5m,3jPNP - OU5080

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.1.5m,3jPNP - OU5080

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1500 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 1500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1159

Toimittajan tuotenumero

OU5080

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

1500 mm

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

1500 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

10...55 V

Heijastimen minimietäisyys:

150 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Tunnistustila:

valokytkentä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kytkentätaajuus:

160 Hz

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Aallonpituuden sensori:

660 nm

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 1.5 m , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...55 V DC , Virrankulutus: 30 mA , kirkas kytkentä ,Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Polarisoint