IFM - Valokenno,Peili,sk.1.5m,4jPNP - OJ5185

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.1.5m,4jPNP - OJ5185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 1500 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 1500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1100

Toimittajan tuotenumero

OJ5185

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

1500 mm

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

1500 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Heijastimen minimietäisyys:

200 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

0...60 °C

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Aallonpituuden sensori:

660 nm

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 1.5 m , 4-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 22 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M8 pistoke