IFM - Valokenno,Peili,sk.1.5m,PNP/NP - O5G500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 1500 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0852
Toimittajan tuotenumero
O5G500
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
1500 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
1500 Hz