IFM - Valokenno,Peili,sk.10m,3-j,PNP - O5P501


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 75 mm
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - muu
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 10000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0864
Toimittajan tuotenumero
O5P501
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
75 mm
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
muu
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
10000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Heijastimen minimietäisyys:
75 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Aallonpituuden sensori:
624 nm