IFM - Valokenno,Peili,sk.10m,3-j,PNP - O5P51A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.10m,3-j,PNP - O5P51A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 75 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 10000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0866

Toimittajan tuotenumero

O5P51A

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

75 mm

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kytkennän lähtö:

PNP

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Heijastimen minimietäisyys:

75 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...30 V DC * , Virrankulutus: 20 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitavissa painikkeella , Pistokeliit