IFM - Valokenno,Peili,sk.22m,3-j,PNP - O4P501

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.22m,3-j,PNP - O4P501

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 22 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0843

Toimittajan tuotenumero

O4P501

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

22 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Heijastimen minimietäisyys:

0.3 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Lasersuojaluokka:

luokka 2

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 22 m , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 20 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitavissa painikkeella , Liitäntäkaape