IFM - Valokenno,Peili,sk.2m,3jPNP - OT5017

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.2m,3jPNP - OT5017

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 2000 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1137

Toimittajan tuotenumero

OT5017

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

2000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

2000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Heijastimen minimietäisyys:

200 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...50 V

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kytkentätaajuus:

150 Hz

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Aallonpituuden sensori:

660 nm

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 2 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...50 V DC , Virrankulutus: 35 mA , kirkas / himmeä kytkentä, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä , M12 pistokel