IFM - Valokenno,Peili,sk.2m,4jPNP - OJ5028


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 2000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1054
Toimittajan tuotenumero
OJ5028
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
2000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Aallonpituuden sensori:
660 nm