IFM - Valokenno,Peili,sk.7 m,3-j,PNP - O5P201


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 100 mm
Jännitetyyppi - DC
Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys - 7000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0861
Toimittajan tuotenumero
O5P201
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Maksimi kytkentäetäisyys:
7000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kytkennän lähtö:
PNP
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Heijastimen minimietäisyys:
100 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Aallonpituuden sensori:
624 nm