IFM - Valokenno,Peili,sk.7 m,3-j,PNP - O5P202

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.7 m,3-j,PNP - O5P202

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 100 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 7000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0862

Toimittajan tuotenumero

O5P202

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

100 mm

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

7000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Enimmäislähtövirta:

200 mA

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Heijastimen minimietäisyys:

100 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 7 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 20 mA , antivalentti , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Polarisointisuod