IFM - Valokenno,Peili,sk.8m AC/DC - OA0107

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,Peili,sk.8m AC/DC - OA0107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...250 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...250 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0893

Toimittajan tuotenumero

OA0107

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Maksimi kytkentäetäisyys:

8000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

relekontakti

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

10 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Aallonpituuden sensori:

660 nm

Optoelektroniset anturit , Peilistä heijastavat valokennot ,Suorak.muot. muovikotelo , Toimintaetäisyys 8 m , 5-johdin , AC/DC rele, Käyttöjännite: 20...250 V AC/DC (47...63 Hz V AC) , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitava , Kytkentärasia , liittimet..