IFM - Valokenno,peili,sk,mu,PNP,pist - O5P500

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno,peili,sk,mu,PNP,pist - O5P500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Maksimi kytkentäetäisyys - 10000 mm

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520379

Toimittajan tuotenumero

O5P500

Tukkuerä

1

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Anturin leveys:

18.2 mm

Anturin korkeus:

70.3 mm

Anturin pituus:

46.8 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

-