IFM - Valokenno vast. - O6E203

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno vast. - O6E203

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 10000 mm

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2263

Toimittajan tuotenumero

O6E203

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

10000 mm

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Maksimi kytkentäetäisyys:

10000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Aallonpituuden sensori:

633 nm

Optoelektroniset anturit , Lähetin- / vastaanotinpari , Suorak.muot.muovikotelo , Toimintaetäisyys 10 m , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:10...30 V DC , Virrankulutus: 7 mA , kirkas / pimeä kytkentävalittavissa , Pistokeliitäntä , M8 pistokeliitäntä