IFM - Valokenno vastaanotin,M18,20m - OGE200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Valokenno vastaanotin,M18,20m - OGE200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Valotyyppi - polarisoitunut punainen valo

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520437

Toimittajan tuotenumero

OGE200

Tukkuerä

1

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Valotyyppi:

polarisoitunut punainen valo

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Anturin halkaisija:

18 mm

Anturin pituus:

60 mm

Tunnistustila:

pimeäkytkentä

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Suojatun ulostulon maksimivirta:

200 mA

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

-