IFM - Virtausanturit - SBY434

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SBY434

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nesteille - kyllä

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - 0...60 °C

  • Painemittauspää - 40 bar

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2077

Toimittajan tuotenumero

SBY434

Tukkuerä

1

Nesteille:

kyllä

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

0...60 °C

Painemittauspää:

40 bar

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP65

Syöttöjännite DC:

18...32 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP67

Virtausanturit , Virtauslähetin , Mittausalue: 2...50 l/min ,takaiskuventtiilillä , Prosessiliitäntä: Rp ¾ , 3-johdin , DC , Käyttöjännite: 18...32 V DC , Virrankulutus: 35 mA , analoginen , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Analogialähtö , Materia