IFM - Virtausanturit - SD6100

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Virtausanturit - SD6100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - kyllä

  • Prosessiliitäntä - kierreliitos

  • Mittauslaitteen ympäristön lämpötila - 0...60 °C

  • Painemittauspää - 16 bar

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2084

Toimittajan tuotenumero

SD6100

Tukkuerä

1

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

kyllä

Prosessiliitäntä:

kierreliitos

Mittauslaitteen ympäristön lämpötila:

0...60 °C

Painemittauspää:

16 bar

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Mittarin elektroniikan kotelointiluokka (IP):

IP65

Syöttöjännite DC:

18...30 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Mittapään kotelointiluokka (IP):

IP65

Virtausanturit , Virtausnopeusmittari kaasuille , Mittausalue: Ar: 0,39(0,4)...118,2 / CO2: 0,24 (0,2)...71,7 / N2: 0,24 (0,2)...73,0 Nm³/h ,Prosessiliitäntä: R.5 (DN15) , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite:18...30 V DC , Virrankulutus: 100 mA , OUT1: s