IKAR - Flexible turvatarrain 2m nauha - 41-HWB 2 IKAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tarrain
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 136 kg
Paino - 800 g
Lisätarvike - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4255795801981
Sähkönumero
6333000
Toimittajan tuotenumero
41-HWB 2
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tarrain
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
136 kg
Paino:
800 g
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
kelautuva turvatarrain alumiinisella kotelolla, integroidulla nykäyksenvaimentimella ja leikarikiinnityksellä
2m turvatarrain integroidulla nykäyksenvaimentimella. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää nykäysvoimia. Automaattisesti sisään kelautuva. Kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.
Soveltuu myös terävien reunusten yli käyttöön (säde=0,5mm): valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli jne. HUOM! Hihnalla varustetut tarraimet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu olosuhteisiin, joissa reuna on erittäin terävä tai epätasainen (purseellinen) eli esim. ontelolaatoille, valubetonille, teräville peltirakenteille jne. Tutustu aina käyttöohjeisiin. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt: 3,8m.
Kuori alumiinia, liitoselin nauha. Nauha varustettu automaattisesti lukkiutuvalla alumiinisella liitoskarabiinilla. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino 0,8kg. Ulkomitat: 240x84x61mm. CE DIN EN 360. Käyttöikä 10 vuotta.
MARKKINOIDEN PIENIN INTEGROIDULLA NYKÄYKSENVAIMENTIMELLA VARUSTETTU TURVATARRAIN!
2m turvatarrain integroidulla nykäyksenvaimentimella. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää nykäysvoimia. Automaattisesti sisään kelautuva. Kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.
Soveltuu myös terävien reunusten yli käyttöön (säde=0,5mm): valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli jne. HUOM! Hihnalla varustetut tarraimet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu olosuhteisiin, joissa reuna on erittäin terävä tai epätasainen (purseellinen) eli esim. ontelolaatoille, valubetonille, teräville peltirakenteille jne. Tutustu aina käyttöohjeisiin. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt: 3,8m.
Kuori alumiinia, liitoselin nauha. Nauha varustettu automaattisesti lukkiutuvalla alumiinisella liitoskarabiinilla. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino 0,8kg. Ulkomitat: 240x84x61mm. CE DIN EN 360. Käyttöikä 10 vuotta.
MARKKINOIDEN PIENIN INTEGROIDULLA NYKÄYKSENVAIMENTIMELLA VARUSTETTU TURVATARRAIN!