IKAR - Putoamissuojain - Flexible 1,8m nauhatarrain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tarrain
Materiaali - muu
Maksimi kantokyky - 136 kg
Paino - 700 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795801998
Sähkönumero
6313214
Toimittajan tuotenumero
41-HWB 1,8
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tarrain
Materiaali:
muu
Maksimi kantokyky:
136 kg
Paino:
700 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Turvatarrainkela. Alu kotelo. Leikarikiinnitys 1,8 m automaattisesti sisään kelautuva turvatarrain integroidulla nykäyksenvaimentimella. Pysäyttää putoamisen ja vaimentaa nykäysvoimat alle 3kN:iin. Kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Voidaan käyttää kaikissa asennoissa. MARKKINOIDEN PIENIN INTEGROIDULLA NYKÄYKSENVAIMENTIMELLA VARUSTETTU TURVATARRAIN!
Soveltuu myös terävien reunusten yli käyttöön (säde=0,5 mm): valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli jne. HUOM! Hihnalla varustetut tarraimet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu olosuhteisiin, joissa reuna on erittäin terävä tai epätasainen (purseellinen) eli esim. ontelolaatoille, valubetonille, teräville peltirakenteille jne. Tutustu aina käyttöohjeisiin. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt. Käyttäjän maksimipaino varusteineen 136 kg.
Kuori alumiinia, liitoselin nauha. Nauha varustettu automaattisesti lukkiutuvalla kiinnittimellä. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino vain 700 g. Ulkomitat: 237 mm x 78 mm x 60 mm. Täyttää DIN EN360 standardin vaatimukset. Sharp Edge testattu CNB 11.060 2008 tyyppi A mukaisesti terävän reunan yli. Maksimi käyttöikä 10 vuotta.
Ankkuripisteeseen kiinnittämiseen tarvittava lukkosulkurengas ei sisälly toimitukseen.
Soveltuu myös terävien reunusten yli käyttöön (säde=0,5 mm): valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli jne. HUOM! Hihnalla varustetut tarraimet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu olosuhteisiin, joissa reuna on erittäin terävä tai epätasainen (purseellinen) eli esim. ontelolaatoille, valubetonille, teräville peltirakenteille jne. Tutustu aina käyttöohjeisiin. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt. Käyttäjän maksimipaino varusteineen 136 kg.
Kuori alumiinia, liitoselin nauha. Nauha varustettu automaattisesti lukkiutuvalla kiinnittimellä. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino vain 700 g. Ulkomitat: 237 mm x 78 mm x 60 mm. Täyttää DIN EN360 standardin vaatimukset. Sharp Edge testattu CNB 11.060 2008 tyyppi A mukaisesti terävän reunan yli. Maksimi käyttöikä 10 vuotta.
Ankkuripisteeseen kiinnittämiseen tarvittava lukkosulkurengas ei sisälly toimitukseen.



