IKAR - Putoamissuojain - Flexible tarrain 5,5m nauha

Vandernet Oy
KopioiKopioi
IKAR - Putoamissuojain - Flexible tarrain 5,5m nauha

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tarrain

  • Materiaali - muu

  • Maksimi kantokyky - 136 kg

  • Paino - 1700 g

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4255795801936

Sähkönumero

6333023

Toimittajan tuotenumero

41-HWPB 5,5

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tarrain

Materiaali:

muu

Maksimi kantokyky:

136 kg

Paino:

1700 g

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kelautuva turvatarrain muovisella kotelolla, integroidullanykäyksenvaimentimella ja leikarikiinnityksellä. EN360

5,5m turvatarrain integroidulla nykäyksenvaimentimella, pysäyttää putoamisen ja pehmentää nykäysvoimia. Automaattisesti sisään kelautuva, kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Toimii kaikissa asennoissa.

Soveltuu myös terävien reunusten yli käyttöön (säde=0,5mm): valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli jne. HUOM! Hihnalla varustetut tarraimet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu olosuhteisiin, joissa reuna on erittäin terävä tai epätasainen (purseellinen) eli esim. ontelolaatoille, valubetonille, teräville peltirakenteille jne. Tutustu aina käyttöohjeisiin. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt: 3,8m.
Kuori iskunkestävää muovia, liitoselin nauha. Nauha varustettu automaattisesti lukkiutuvalla liitoskarabiinilla. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino 1,5kg. Ulkomitat: 300x130x78mm. CE DIN EN 360. Käyttöikä 10 vuotta.