IKAR - Putoamissuojain - Flexible tarrain 9m vaijeri

Vandernet Oy
KopioiKopioi
IKAR - Putoamissuojain - Flexible tarrain 9m vaijeri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tarrain

  • Materiaali - alumiini

  • Maksimi kantokyky - 136 kg

  • Paino - 3700 g

  • Lisätarvike - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4255795801851

Sähkönumero

6333004

Toimittajan tuotenumero

41-HWS 9

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tarrain

Materiaali:

alumiini

Maksimi kantokyky:

136 kg

Paino:

3700 g

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Kelautuva turvatarrain alumiinisella kotelolla, integroidullanykäyksenvaimentimella ja leikarikiinnityksellä. EN360

9m turvatarrain integroidulla nykäyksenvaimentimella, pysäyttää putoamisen ja pehmentää nykäysvoimia. Automaattisesti sisään kelautuva, kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Toimii kaikissa asennoissa.

Soveltuu myös terävien reunojen yli käyttöön: ontelolaatoille, betonielementeille, valubetonille, periksi antaville peltirakenteille, valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt: 3,8m.
Kuori alumiinia, liitoselin vaijeri. Vaijeri varustettu automaattisesti lukkiutuvalla liitoskarabiinilla. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino 3,7kg. Ulkomitat: 455x160x85mm. CE DIN EN 360. Käyttöikä 10 vuotta.