IKAR - Putoamissuojain - HRA turvatarrain vinssillä 12m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tarrain
Materiaali - muu
Maksimi kantokyky - 136 kg
Paino - 7000 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795801578
Sähkönumero
6313201
Toimittajan tuotenumero
41-HRA 12
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tarrain
Materiaali:
muu
Maksimi kantokyky:
136 kg
Paino:
7000 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Pelastusvinssi. Vaijeri. Alumiinikotelo
12 m sisään kelautuva turvatarrain, jossa on tarraimen varaan pudonneen henkilön pelastusmahdollisuus vinssillä.
Tajuntansa menettänyt työpari voidaan nostaa nopeasti ja turvallisesti esim. suljetussa tilassa olevan kaasun yläpuolelle tai pois ahtaasta tilasta. Kelan sisällä integroitu nykäyksenvaimennin, joka rajoittaa käyttäjään kohdistuvia nykäysvoimia putoamisen pysäyttämisessä. Kuori alumiinia, liitoselin vaijeri. Vaijeri varustettu automaattisesti lukkiutuvalla liitoskarabiinilla. Käyttäjän alta vaadittava esteistä vapaa turvaetäisyys, kun laite on kiinnitetty suoraan käyttäjän yläpuolelle: 2,4 m. Paino 7,0 kg. Ulkomitat: 450x195x180mm. CE DIN EN360/1496. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Käyttöikä 10 vuotta.
Voidaan asentaa myös Ikar kolmijalkoihin tai Cantilever Arm ankkurivarsiin sopivalla kiinnikkeellä (ei sis. toimitukseen). Voidaan myös kiinnittää seinään HRA seinätelineellä (41-54-WHG) ja varustaa Deflection roller taljapyörillä (41-Z20) joilla vaijerin voi ohjata kulkemaan suoraan käyttäjän yläpuolelle, esim. säiliön yläpuolelle, työkoneen yläpuolelle teollisuushallissa jne.
HRA mallit saatavana vaijerin pituuksilla 9,5 m - 60 m. Kampi voidaan myös tehdastilauksena korvata lisävarusteena saatavalla kettinkivinssillä.
12 m sisään kelautuva turvatarrain, jossa on tarraimen varaan pudonneen henkilön pelastusmahdollisuus vinssillä.
Tajuntansa menettänyt työpari voidaan nostaa nopeasti ja turvallisesti esim. suljetussa tilassa olevan kaasun yläpuolelle tai pois ahtaasta tilasta. Kelan sisällä integroitu nykäyksenvaimennin, joka rajoittaa käyttäjään kohdistuvia nykäysvoimia putoamisen pysäyttämisessä. Kuori alumiinia, liitoselin vaijeri. Vaijeri varustettu automaattisesti lukkiutuvalla liitoskarabiinilla. Käyttäjän alta vaadittava esteistä vapaa turvaetäisyys, kun laite on kiinnitetty suoraan käyttäjän yläpuolelle: 2,4 m. Paino 7,0 kg. Ulkomitat: 450x195x180mm. CE DIN EN360/1496. Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Käyttöikä 10 vuotta.
Voidaan asentaa myös Ikar kolmijalkoihin tai Cantilever Arm ankkurivarsiin sopivalla kiinnikkeellä (ei sis. toimitukseen). Voidaan myös kiinnittää seinään HRA seinätelineellä (41-54-WHG) ja varustaa Deflection roller taljapyörillä (41-Z20) joilla vaijerin voi ohjata kulkemaan suoraan käyttäjän yläpuolelle, esim. säiliön yläpuolelle, työkoneen yläpuolelle teollisuushallissa jne.
HRA mallit saatavana vaijerin pituuksilla 9,5 m - 60 m. Kampi voidaan myös tehdastilauksena korvata lisävarusteena saatavalla kettinkivinssillä.