IKAR - Putoamissuojaintarvike - ACB nostokoritarrain 1,8m nauh


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tarrain
Materiaali - muu
Maksimi kantokyky - 136 kg
Paino - 960 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795801677
Sähkönumero
6313200
Toimittajan tuotenumero
41-ACB 1,8
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tarrain
Materiaali:
muu
Maksimi kantokyky:
136 kg
Paino:
960 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Turvatarrainkela. Alu kotelo
1,8 m turvatarrain integroidulla nykäyksenvaimentimella nostokorikäyttöön. Suunniteltu erityisesti kaikenlaisilla liikuteltavilla alustoilla työskentelyyn: Testattu \"double\" sharp edge -mukaisesti kaiteen molempien terävien (säde=0,5mm) reunojen yli. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää nostokorin ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat useiden nostokorivalmistajien suositusten mukaisesti alle 3 kN:iin. Automaattisesti sisään kelautuva. Kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.
Soveltuu myös muiden terävien reunusten yli käyttöön: valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli jne. HUOM! Hihnalla varustetut tarraimet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu olosuhteisiin, joissa reuna on erittäin terävä tai epätasainen (purseellinen) eli esim. ontelolaatoille, valubetonille, teräville peltirakenteille jne. Tutustu aina käyttöohjeisiin. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt: Käyttäjän yläpuolelle kiinnitettynä 2 m ja työskentelytasoon kiinnitettynä 3,9-4,0m (lue käyttöohjeet).
Kuori alumiinia, liitoselin nauha. Nauha varustettu automaattisesti lukkiutuvalla alumiinisella liitoskarabiinilla. Pituus 1,8 m ja lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää valjaan päässä 40 cm liitoshihnaa laajentamaan liikkumisaluetta (tuotenro 45-IK 6 B 40 R). Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino 0,96 kg. Ulkomitat: 240 x 84 x 61 mm. Täyttää CE EN 360:2002 sekä CNB 11060 2008 tyyppi A standardien vaatimukset. IPAF hyväksytty (International Powered Access Federation). Maksimielinikä 10 vuotta.
Tuotenimi ACB tulee sanoista Acccon Click Block.
1,8 m turvatarrain integroidulla nykäyksenvaimentimella nostokorikäyttöön. Suunniteltu erityisesti kaikenlaisilla liikuteltavilla alustoilla työskentelyyn: Testattu \"double\" sharp edge -mukaisesti kaiteen molempien terävien (säde=0,5mm) reunojen yli. Pysäyttää putoamisen ja pehmentää nostokorin ankkuripisteeseen kohdistuvat nykäysvoimat useiden nostokorivalmistajien suositusten mukaisesti alle 3 kN:iin. Automaattisesti sisään kelautuva. Kiertymisen estävä leikarikiinnitys. Voidaan käyttää kaikissa asennoissa.
Soveltuu myös muiden terävien reunusten yli käyttöön: valssatuille teräsprofiileille, puupalkeille ja verhoillun pyöristetyn kattoreunuksen yli jne. HUOM! Hihnalla varustetut tarraimet eivät kuitenkaan sellaisenaan sovellu olosuhteisiin, joissa reuna on erittäin terävä tai epätasainen (purseellinen) eli esim. ontelolaatoille, valubetonille, teräville peltirakenteille jne. Tutustu aina käyttöohjeisiin. Käyttäjän alta vaadittava turvaetäisyys poikkeuksellisen lyhyt: Käyttäjän yläpuolelle kiinnitettynä 2 m ja työskentelytasoon kiinnitettynä 3,9-4,0m (lue käyttöohjeet).
Kuori alumiinia, liitoselin nauha. Nauha varustettu automaattisesti lukkiutuvalla alumiinisella liitoskarabiinilla. Pituus 1,8 m ja lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää valjaan päässä 40 cm liitoshihnaa laajentamaan liikkumisaluetta (tuotenro 45-IK 6 B 40 R). Tarkastustoiminta nopeasti Suomessa. Paino 0,96 kg. Ulkomitat: 240 x 84 x 61 mm. Täyttää CE EN 360:2002 sekä CNB 11060 2008 tyyppi A standardien vaatimukset. IPAF hyväksytty (International Powered Access Federation). Maksimielinikä 10 vuotta.
Tuotenimi ACB tulee sanoista Acccon Click Block.