IKAR - Putoamissuojaintarvike - Deflection taljapyörä kolmijal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - väkipyörä
Materiaali - muu
Paino - 1.1 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795801318
Sähkönumero
6333011
Toimittajan tuotenumero
41-Z20
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
väkipyörä
Materiaali:
muu
Paino:
1.1 g
Lisätarvike:
kyllä
Ikar kolmijalkaan pylpyrä vaijerille. Sis. lukkosulkurenkaan Hyvin juokseva kolmijalan yläosaan asetettava pylpyrä 6mm vaijerille. Soveltuu esim. kaikkien Ikar vinssien ja HRA tarraimien kanssa käytettäväksi. Paino 1,1 kg. Materiaali ruostumatonta terästä. Maksimi työkuorma 1 henkilö. Mukana toimitetaan ruuvilukitteinen CE EN 362 ja UIAA mukainen terässulkurengas, jolla taljapyörä voidaan suoraan kiinnittää kolmijalkaan.
Aina kun kolmijalka varustetaan vinssillä tai jalkaan kiinnitettävällä turvatarraimella, tulee tilata myös 1 kpl näitä per vaijeri.
Aina kun kolmijalka varustetaan vinssillä tai jalkaan kiinnitettävällä turvatarraimella, tulee tilata myös 1 kpl näitä per vaijeri.


