IKAR - Putoamissuojaintarvike - HRA 12m-42m kolmijalkakiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Paino - 1800 g
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795801271
Sähkönumero
6313215
Toimittajan tuotenumero
41-54/12-42A3
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Paino:
1800 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Ikar DB-A3 kolmijalan lisävaruste
Nopeasti käytettävä pikakiinnike Ikar HRA -sarjan vinssillä varustetuille turvatarraimille, joiden kaapelinpituus on 12 m - 42 m. Soveltuu Ikar DB-A3, DB-A3 XL sekä pyörälliseen DB-A3R kolmijalkaan.
Asennetaan toimitukseen sisältyvillä pulteilla. Mitat: 25,5 cm x 15 cm x 10 cm. Paino n.1,8 kg.
Nopeasti käytettävä pikakiinnike Ikar HRA -sarjan vinssillä varustetuille turvatarraimille, joiden kaapelinpituus on 12 m - 42 m. Soveltuu Ikar DB-A3, DB-A3 XL sekä pyörälliseen DB-A3R kolmijalkaan.
Asennetaan toimitukseen sisältyvillä pulteilla. Mitat: 25,5 cm x 15 cm x 10 cm. Paino n.1,8 kg.