IKAR - Putoamissuojaintarvike - Pipe Hook koukku+5m avausnaru


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 2200 kg
Paino - 650 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795800809
Sähkönumero
6313213
Toimittajan tuotenumero
RH60FB
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
2200 kg
Paino:
650 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Teleskooppivarrrelle Teleskop
Henkilökohtaisen putoamissuojaimen ankkuroitumiseen suunniteltu suurikitainen alumiinikiinnitin 60 mm portin avaumalla työkäyttöön. Kiinnitin voidaan asettaa kattoon asennettuun ankkuripisteeseen, palkkiin, rakennustelineen putkeen tms. käyttäjästä etäällä olevaan kiinnityspisteeseen Ikar Telescopic Pole 3,9m teleskooppivarren (tuotenro Teleskop) avulla, jolloin saadaan putoamissuojainliitosköysi asennettua turvallisesti käyttäjän yläpuolelle.
Kiinnitin liikkuu myös vaijeriradoilla hyvin, ja se voidaan tarvittaessa irrottaa telekooppivarresta ja etäavata toimitukseen sisältyvällä 5 metrisellä avausnarulla. Murtolujuus 22 kN. Täyttää CE EN362 tyyppi A standardin vaatimukset.
Henkilökohtaisen putoamissuojaimen ankkuroitumiseen suunniteltu suurikitainen alumiinikiinnitin 60 mm portin avaumalla työkäyttöön. Kiinnitin voidaan asettaa kattoon asennettuun ankkuripisteeseen, palkkiin, rakennustelineen putkeen tms. käyttäjästä etäällä olevaan kiinnityspisteeseen Ikar Telescopic Pole 3,9m teleskooppivarren (tuotenro Teleskop) avulla, jolloin saadaan putoamissuojainliitosköysi asennettua turvallisesti käyttäjän yläpuolelle.
Kiinnitin liikkuu myös vaijeriradoilla hyvin, ja se voidaan tarvittaessa irrottaa telekooppivarresta ja etäavata toimitukseen sisältyvällä 5 metrisellä avausnarulla. Murtolujuus 22 kN. Täyttää CE EN362 tyyppi A standardin vaatimukset.