IKAR - Putoamissuojaintarvike - Taakkavinssi IK LW 300 20m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Maksimi kantokyky - 400 kg
Paino - 11200 g
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795801011
Sähkönumero
6313216
Toimittajan tuotenumero
41-IKLW 300
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Maksimi kantokyky:
400 kg
Paino:
11200 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kolmijalkaan lisävaruste
Taakkavinssi, joka on suunniteltu ja testattu taakkojen tasaiseen ja sujuvaan laskemiseen ja nostamiseen. Voidaan kiinnittää Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin pikakiinnikkeellä. Toimii myös osana muita Ikar taakkajärjestelmiä ja voidaan pultata sellaisenaan sopivaan taustamateriaaliin, jonka jälkeen vaijeri voidaan ohjata kulkemaan sopivaa reittiä Ikar Deflection ohjaustaljapyörillä (41-Z20). 20 m pitkä galvanoitu 6 mm teräsvaijeri sis. toimitukseen.
Kiinnitettäessä vinssi kolmijalkaan, tulee mukana tilata pikakiinnike (tuotenro 41-54a/DWS) kolmijalan jalkaan. Pikakiinnikkeellä varustettuna yhteensopivat Ikar kolmijalkamallit: DB-A1, DB-A2. DB-A3 ja DB-AR sekä näiden kaikki variaatiot.
Kiinnitettäessä vinssi ankkurivarsiin, tulee mukana tilata kiinnike ankkurivarren yläorren alkupäähän (tuotekoodi 41-54/AWSV4 ankkurivarsille ASS-1 tai ASS-3) tai alavarteen eli pystyosaan (tuotekoodi 41-54 HLW1-4V4 ankkurivarsille ASS-1, ASS-2, ASS-3 ja ASS-4).
Maksimikuorma Ikar kolmijalan tai ASS ankkurivarren kanssa yhdessä käytettynä: 300 daN (kg).
Galvanoidun 20 m teräsvaijerin halkaisija 6 mm ja murtolujuus 19,6 kN. Vaijerin päässä tehdasasenteinen karabiini jousiportilla vakiona. Vinssin kammen 29 cm pituus antaa tehokkaan vääntövoiman.
Valmistettu RL 2006/42/EG mukaisesti. Tyyppitarkastussertifioitu CE EN 13157:2010 mukaisesti. Mitat 191 x 312 x 214 mm. Paino 11,2 kg.
HUOM! Tätä vinssiä ei ole sertifioitu henkilönostoihin. Tarvitessasi vinssiä myös henkilönostoihin ja -laskuihin, tämä ei ole oikea malli. Silloin tulee käyttää Ikar PLW henkilövinssiä (tuotekoodi 41-PLW).
Taakkavinssi, joka on suunniteltu ja testattu taakkojen tasaiseen ja sujuvaan laskemiseen ja nostamiseen. Voidaan kiinnittää Ikar kolmijalkoihin ja ankkurivarsiin pikakiinnikkeellä. Toimii myös osana muita Ikar taakkajärjestelmiä ja voidaan pultata sellaisenaan sopivaan taustamateriaaliin, jonka jälkeen vaijeri voidaan ohjata kulkemaan sopivaa reittiä Ikar Deflection ohjaustaljapyörillä (41-Z20). 20 m pitkä galvanoitu 6 mm teräsvaijeri sis. toimitukseen.
Kiinnitettäessä vinssi kolmijalkaan, tulee mukana tilata pikakiinnike (tuotenro 41-54a/DWS) kolmijalan jalkaan. Pikakiinnikkeellä varustettuna yhteensopivat Ikar kolmijalkamallit: DB-A1, DB-A2. DB-A3 ja DB-AR sekä näiden kaikki variaatiot.
Kiinnitettäessä vinssi ankkurivarsiin, tulee mukana tilata kiinnike ankkurivarren yläorren alkupäähän (tuotekoodi 41-54/AWSV4 ankkurivarsille ASS-1 tai ASS-3) tai alavarteen eli pystyosaan (tuotekoodi 41-54 HLW1-4V4 ankkurivarsille ASS-1, ASS-2, ASS-3 ja ASS-4).
Maksimikuorma Ikar kolmijalan tai ASS ankkurivarren kanssa yhdessä käytettynä: 300 daN (kg).
Galvanoidun 20 m teräsvaijerin halkaisija 6 mm ja murtolujuus 19,6 kN. Vaijerin päässä tehdasasenteinen karabiini jousiportilla vakiona. Vinssin kammen 29 cm pituus antaa tehokkaan vääntövoiman.
Valmistettu RL 2006/42/EG mukaisesti. Tyyppitarkastussertifioitu CE EN 13157:2010 mukaisesti. Mitat 191 x 312 x 214 mm. Paino 11,2 kg.
HUOM! Tätä vinssiä ei ole sertifioitu henkilönostoihin. Tarvitessasi vinssiä myös henkilönostoihin ja -laskuihin, tämä ei ole oikea malli. Silloin tulee käyttää Ikar PLW henkilövinssiä (tuotekoodi 41-PLW).