IKAR - Putoamissuojaintarvike - Tripod DB-A3 kolmijalka

Vandernet Oy
KopioiKopioi
IKAR - Putoamissuojaintarvike - Tripod DB-A3 kolmijalka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Maksimi kantokyky - 300 kg

  • Paino - 24000 g

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4255795801301

Sähkönumero

6313254

Toimittajan tuotenumero

41-49

Tukkuerä

5

Materiaali:

alumiini

Maksimi kantokyky:

300 kg

Paino:

24000 g

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

EN795. Yläpäässä integroidut taljapyörät.

Nopeasti kasattava kolmijalka kolmella integroidulla taljapyörällä ja kolmella kiinteällä yläankkuripisteellä. Soveltuu säiliötyöhön ja vastaaviin olosuhteisiin, joissa henkilö tai taakka tarvitsee nostaa tai laskea, tai pysäyttää käyttäjän putoaminen. Innovatiiviset kaksiasentoiset kumitassut: vaakasuora asento koville ja tiiviille alustoille ja pystysuora, kärjellään seisova asento pehmeille alustoille (mahdollistaa tehokkaan käytön mm. nurmikolla). Teleskooppijalat vedetään sopivaan pituuteen ja lukitaan integroiduilla sokkatapeilla. Tämä malli ei vaadi kettinkejä tms. jalkojen väliin.

Suunniteltu henkilösuojainkäytössä max. kahden hengen kuormalle. Maksimitaakka 300 kg. Erillisiä Delection taljapyöriä ei tarvita vaikka kolmijalkaan liitettäisiin useampikin lisävaruste, koska yläpäässä on vakiovarusteina 3 kpl integroituja taljapyöriä ja ne toimivat halkaisijaltaan 4,8 mm - 11 mm vaijereiden kanssa. Jokainen jalka voidaan säätää erikseen. Säädettävä korkeus 1,38-2,19 m. Asennusalueen halkaisija valitun korkeuden mukaan 0,56 m - 1,90 m.
Kevyt alumiinirakenne. Paino 24 kg. Korroosiosuojattu pinta. Jalkatangon koko 46 mm x 46 mm. Mitat kuljetusasennossa: 156 cm x 25 cm x 25 cm.
DIN CE EN 795 Luokka Bja CEN/TS 16145.

Kolmijalkaan saatavissa runsaasti eri lisävarusteita, mm:
Tripod Bag kuljetuskassi Ikar kolmijalalle (40-58)
Henkilövinssi PLW 30m vaijerilla (41-PLW)
Taakkavinssi IK LW 300 20m vaijerilla (41-IKLW 300)
Vinssin pikakiinnike ALKO&PLW (41-54a/DWS)
HRA kelautuva turvatarrain 12 m vaijerilla ja pelastuskammella (41-HRA 12)
HRA kelautuva turvatarrain 18 m vaijerilla ja pelastuskammella (41-HRA 18)
HRA kelautuva turvatarrain 24 m vaijerilla ja pelastuskammella (41-HRA 24)
Kiinnike max.30 m HRAlle (41-54/9,5-30)
HRA kelautuva turvatarrain 42 m vaijerilla ja pelastuskammella (41-HRA 42)
Kiinnike 42m HRAlle (41-54/D42)

Kuvassa olevat lisävarusteet ei sis. toimitukseen.