IKAR - Putoamissuojaintarvike - Vinssin pikakiinnike PLW&ALKO
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Maksimi kantokyky - 300 kg
Paino - 1650 g
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4255795800991
Sähkönumero
6313205
Toimittajan tuotenumero
41-54A/DWS
Tukkuerä
5
Materiaali:
alumiini
Maksimi kantokyky:
300 kg
Paino:
1650 g
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kolmijalkaan lisävaruste Ikar kolmijalkaan asennettava käytännöllinen vinssin pikakiinnike. Erittäin käytännöllinen tilanteisiin, joissa vinssi tarvitsee toistuvasti kiinnittää ja irrottaa, joko kolmijalan helpomman liikuttamisen takia tai vinssin käyttämiseksi muissa sovelluksissa. Soveltuu Ikar PLW henkilövinssin tai Ikar IK LW 300 taakkavinssin kiinnittämiseksi kaikkiin Ikar kolmijalkoihin.
Kiinnittäminen onnistuu myös muihin kolmijalkoihin, joiden neliskulmaisen jalan ulkomitta on 45 mm x 45 mm (muiden kolmijalkojen kanssa käytettäessä tulee kuitenkin tarkistaa ettei kokonaisuutta käytetä sellaisissa käyttötarkoituksissa mihin vaaditaan koko järjestelmän yhteissertifiontia. Sertifiointi on tehty vain Ikar kolmijaloille). Asentaminen onnistuu minuutissa vain perustyökaluilla: Ruuveille tarvitaan 6 mm kuusiokoloavain ja nyloc muttereille 17 mm kiintoavain. Vinssi kiinnittyy pikakiinnikkeeseen sekunneissa painamalla alalaita pikakiinnikkeen koloon ja lukitsemalla ylälaita toimitukseen kuuluvalla tapilla joka varmistetaan integroidulla pikasokalla. Materiaali: Alumiinia. Paino 1,65 kg. Mitat 20 cm x 13 cm x 8,4 cm.
HUOM! Tämä vinssin pikakiinnike on lanseerattu vuonna 2022. Lisää tietoa yhteensopivuudesta:
Tämä uusi DWS Mounting Bracket (Ikar IK LW 300 taakkavinssille ja PLW henkilövinssille) on optiomoitu käyttäjäystävälliseksi. Toiminnaltaan optimoitu lukitustappi 0100000LAWa vinssikiinnitykseen toimitetaan esiasennettuna kaikkien Ikar vinssien mukana.
Jotta aiemmin hankittu edellisen sukupolven tuotannosta jo poistunut pikakiinnike (DWS Mounting Bracket Ikar ALKO taakkavinssille ja PLW henkilövinssille, tuotekoodi 41-54/DWS) olisi yhteensopiva uusien vinssien kanssa, on 0100000LAW lukitustappi sisällytetty uusien vinssien mukaan irto-osana vakiovarusteena.
Jos tätä uutta DWS Mounting Bracket pikakiinnikettä (tuotekoodi 41-54a/DWS) halutaan käyttää aiemmin hankittujen vinssien kanssa, tulee tilata erikseen lukituspultti 0100000LAWa, prikka 0600054WHG ja mutteri 050000055.
Kiinnittäminen onnistuu myös muihin kolmijalkoihin, joiden neliskulmaisen jalan ulkomitta on 45 mm x 45 mm (muiden kolmijalkojen kanssa käytettäessä tulee kuitenkin tarkistaa ettei kokonaisuutta käytetä sellaisissa käyttötarkoituksissa mihin vaaditaan koko järjestelmän yhteissertifiontia. Sertifiointi on tehty vain Ikar kolmijaloille). Asentaminen onnistuu minuutissa vain perustyökaluilla: Ruuveille tarvitaan 6 mm kuusiokoloavain ja nyloc muttereille 17 mm kiintoavain. Vinssi kiinnittyy pikakiinnikkeeseen sekunneissa painamalla alalaita pikakiinnikkeen koloon ja lukitsemalla ylälaita toimitukseen kuuluvalla tapilla joka varmistetaan integroidulla pikasokalla. Materiaali: Alumiinia. Paino 1,65 kg. Mitat 20 cm x 13 cm x 8,4 cm.
HUOM! Tämä vinssin pikakiinnike on lanseerattu vuonna 2022. Lisää tietoa yhteensopivuudesta:
Tämä uusi DWS Mounting Bracket (Ikar IK LW 300 taakkavinssille ja PLW henkilövinssille) on optiomoitu käyttäjäystävälliseksi. Toiminnaltaan optimoitu lukitustappi 0100000LAWa vinssikiinnitykseen toimitetaan esiasennettuna kaikkien Ikar vinssien mukana.
Jotta aiemmin hankittu edellisen sukupolven tuotannosta jo poistunut pikakiinnike (DWS Mounting Bracket Ikar ALKO taakkavinssille ja PLW henkilövinssille, tuotekoodi 41-54/DWS) olisi yhteensopiva uusien vinssien kanssa, on 0100000LAW lukitustappi sisällytetty uusien vinssien mukaan irto-osana vakiovarusteena.
Jos tätä uutta DWS Mounting Bracket pikakiinnikettä (tuotekoodi 41-54a/DWS) halutaan käyttää aiemmin hankittujen vinssien kanssa, tulee tilata erikseen lukituspultti 0100000LAWa, prikka 0600054WHG ja mutteri 050000055.


