ILLUXTRON - Alasvalo - 90 HV-FD 600Lm 4K 40ast MU/HO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Uppoasennus - kyllä
Pinta-asennus - ei
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Kattoasennus - kyllä
Seinäasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8716197071472
Sähkönumero
4145685
Toimittajan tuotenumero
852B03745E02
Tukkuerä
45
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Orsiasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Harjattu pinta:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Flickerfree tekniikalla ei valaisimesta aiheudu häiritsevää stroboskooppista vaikutusta näkemiseen eikä videokuvaan.
HV-FD valaisimet ovat himmennettävissä useimmilla Triac tyyppisillä säätimillä jopa 0,1% valotehoon saakka.
HV-FD valaisimien alhaisen alle 100mA käynnistysvirran takia voi valaisimien määrä olla johdonsuojan tai himmentimen VA-arvon mukainen.
Käyttöikä: ta 25°C (L80/B50) 800lm >70.000h
Rakenne: Valualumiinirunko, suojausluokka II
Väri: Valkoinen (RAL9016) ja musta (RAL9005)
Optiikka: 40° ja 80°
Kytkentä: Ketjutettava iso kytkentärasia, sisältää liitosjohdon
Kotelointiluokka: Kiinteät mallit alapuolelta IP44 suljetussa kattorakenteessa, suunnattavat IP20
Käyttölämpötila: -20°C / +45°C





