INNOHOME - Liesivahti - Liesivahti SGK5010-2FF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 16 A
Jäännösajan näyttö - ei
Nimellisjännite - 230 V
Painikkeiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025091570
Sähkönumero
7117852
Toimittajan tuotenumero
SGK5010-2FF
Tukkuerä
16
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
16 A
Jäännösajan näyttö:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Painikkeiden lukumäärä:
1
Liitäntätyyppi:
kiinteä
Painikesisääntulo:
kyllä
Esiasennettu summeri:
kyllä
Paloturvallisuus EN 50615 mukaisesti:
luokka B
Materiaali:
muovi
Leveys:
92 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
31 mm
Innohomen Liesivahti SGK5010 on helppokäyttöinen ja huomaamaton kodin turvalaite. Tuote tarjoaa kattavamman suojan liesipaloja vastaan kuin mitä liesivahtien eurooppalainen EN 50615-standardi edellyttää. Markkinoiden ohuin sensori sopii mihin tahansa kotiin tai sisustukseen.
Lämpöanturi tarkkailee lieden vaarallisen kuumia lämpötiloja tai poikkeavaa lämpötilan muutosta. Vaaratilanteessa ohjainyksikkö kytkee lieden pois päältä katkaisemalla sen virran • Liesivahtia voidaan käyttää kaikkien sähköliesien ja liesitasojen kanssa • Lämpöanturi voidaan asentaa liesituulettimeen, kattoon tai seinään (asennusteline myydään erikseen) • Edistynyt virhekäytön esto suojaa käyttäjää, kun Liesivahdin hälytys estetään ja lieden käyttöä yritetään jatkaa vaaratilanteessa • Ylikuumentuneen lieden käytön esto • Tunnistaa likaantumisen ja vioittumisen lisäksi myös lämpöanturin virheelliset asennukset • Käyttöohje on kirjoitettu erityisryhmät huomioon ottaen tehden laitteen käytöstä entistäkin helpompaa • Lämpöanturin paikallaanolovarmistus estää lieden käytön, mikäli anturi on siirretty paikaltaan • Ennakkovaroitus ennen lieden pois päältä kytkemistä. Liesianturin painallus peruuttaa virransyötön katkaisun • Oppii herkkyytensä käyttäjien ruoanlaittotapojen pohjalta • Erittäin pieni alle 1W energiankulutus • Vaihdettava paristo kestää n. 6 vuotta (riippuen keittotapahtumien ja hälytysten määrästä)






