INVENTRONICS - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT

KopioiKopioi
INVENTRONICS - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtöteho - 160...160 W

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4062172177948

Sähkönumero

4010935

Toimittajan tuotenumero

4062172274326

Tukkuerä

20

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtöteho:

160...160 W

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

35 mm

Pituus:

300 mm

Leveys:

50 mm

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

II

OTI DALI 160/220-240/24 2CH DT6/8

Neljä kanavaa ja Tunable White

Kahden menestyneimmän ja myydyimmän LED-liitäntälaiteperheen parhaat ominaisuudet on nyt pakattu uuteen tuotevalikoimaan. Yhdistämällä aiemmat 1-4CH- ja TW-LED-liitäntälaitteet, jokainen uudesta OTi DALI DT6 / DT8 -LED-liitäntälaitteesta sisältää nyt kahden laitteen tehon ja monipuolisuuden. DT6 edustaa monikanavaisuutta ja DT8 värilämpötilaltaan säädettävää valkoista.

Uudet ominaisuudet

Optimoimme uusien LED-liitäntälaitteidemme suorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden. Kanavien valitsemiseksi ei enää tarvita erillistä kytkintä, koska uudet laitteet tunnistavat kanavat automaattisesti - näin estämme osoitevirheet. Toinen innovaatio on välkkymätön himmennys 0,1%:iin uusimpien standardien mukaisesti. Tämä mahdollistaa pehmeän siirtymisen himmennetystä sammutettuun valoon.

Ohjelmointi Tuner4TRONIC (T4T) -sovelluksella

Uudet OTi DALI DT6 / DT8 LED-liitäntälaitteet voidaan ohjelmoida helposti, nopeasti ja kätevästi T4T:n kautta. Valittavana on useita vakuuttavia ratkaisuja, kuten:
— 1 DALI DT8 TW
— 1 DALI DT6 4CH SYNC
— Touch DIM 4CH SYNC
— Touch DIM Dim to Warm
— Touch DIM 2CH independent
— Touch DIM TW
— Corridor Function 4CH SYNC