INVENTRONICS - Elektroninen liitäntälaite - OTi DALI 160/220-240/48 1CH

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6977770432499

Sähkönumero

4010961

Toimittajan tuotenumero

6977770432499

Tukkuerä

20

OPTOTRONIC – OTi DALI 160/220-240/48 1CH liitäntälaite on yksikanavainen DALI2 -sertifioitu 48V vakiojännitelähde, joka on tarkoitettu sisäkäyttöön. Laitteessa on välkkymätön himmennys välillä 0,1-100% ja se mahdollistaa jopa 50m johdinpituuden valaisimeen.

• Johtimen pituus: 50m
• Himmennysväli: 0,1-100%
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka II
• Pituus: 300mm
• Leveys: 50mm
• Korkeus: 35mm
• Elinikä enimmillään 50 000h
• Lähtöteho: 160W

Tuoteperheeseen kuuluvat:
OTi DALI 50/220-240/48 1CH
OTi DALI 80/220-240/48 1CH
OTi DALI 160/220-240/48 1CH