INVENTRONICS - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 50/220-240/24 4CH DT6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtöteho - 50...50 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
OPTOTRONIC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4062172177900
Sähkönumero
4010937
Toimittajan tuotenumero
4062172274289
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtöteho:
50...50 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
22 mm
Pituus:
346 mm
Leveys:
32 mm
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
Neljä kanavaa ja Tunable White
Kahden menestyneimmän ja myydyimmän LED-liitäntälaiteperheen parhaat ominaisuudet on nyt pakattu uuteen tuotevalikoimaan. Yhdistämällä aiemmat 1-4CH- ja TW-LED-liitäntälaitteet, jokainen uudesta OTi DALI DT6 / DT8 -LED-liitäntälaitteesta sisältää nyt kahden laitteen tehon ja monipuolisuuden. DT6 edustaa monikanavaisuutta ja DT8 värilämpötilaltaan säädettävää valkoista.
Uudet ominaisuudet
Optimoimme uusien LED-liitäntälaitteidemme suorituskyvyn ja helppokäyttöisyyden. Kanavien valitsemiseksi ei enää tarvita erillistä kytkintä, koska uudet laitteet tunnistavat kanavat automaattisesti - näin estämme osoitevirheet. Toinen innovaatio on välkkymätön himmennys 0,1%:iin uusimpien standardien mukaisesti. Tämä mahdollistaa pehmeän siirtymisen himmennetystä sammutettuun valoon.
Ohjelmointi Tuner4TRONIC (T4T) -sovelluksella
Uudet OTi DALI DT6 / DT8 LED-liitäntälaitteet voidaan ohjelmoida helposti, nopeasti ja kätevästi T4T:n kautta. Valittavana on useita vakuuttavia ratkaisuja, kuten:
— 1 DALI DT8 TW
— 1 DALI DT6 4CH SYNC
— Touch DIM 4CH SYNC
— Touch DIM Dim to Warm
— Touch DIM 2CH independent
— Touch DIM TW
— Corridor Function 4CH SYNC