INVENTRONICS - Elektroninen liitäntälaite - OTi DALI 50/220-240/48 1CH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6977770432451
Sähkönumero
4010959
Toimittajan tuotenumero
6977770432451
Tukkuerä
20
OPTOTRONIC – OTi DALI 50/220-240/48 1CH liitäntälaite on yksikanavainen DALI2 -sertifioitu 48V vakiojännitelähde, joka on tarkoitettu sisäkäyttöön. Laitteessa on välkkymätön himmennys välillä 0,1-100% ja se mahdollistaa jopa 50m johdinpituuden valaisimeen.
• Johtimen pituus: 50m
• Himmennysväli: 0,1-100%
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka II
• Pituus: 346mm
• Leveys: 32mm
• Korkeus: 22mm
• Elinikä enimmillään 100 000h
• Lähtöteho: 50W
Tuoteperheeseen kuuluvat:
OTi DALI 50/220-240/48 1CH
OTi DALI 80/220-240/48 1CH
OTi DALI 160/220-240/48 1CH
• Johtimen pituus: 50m
• Himmennysväli: 0,1-100%
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka II
• Pituus: 346mm
• Leveys: 32mm
• Korkeus: 22mm
• Elinikä enimmillään 100 000h
• Lähtöteho: 50W
Tuoteperheeseen kuuluvat:
OTi DALI 50/220-240/48 1CH
OTi DALI 80/220-240/48 1CH
OTi DALI 160/220-240/48 1CH




