ITALFARAD - Käynnistyskondensaattori - MSC-330 315-400uF 250-330V AC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 400 µF
Halkaisija - 46 mm
Pituus - 85 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410730
Sähkönumero
5741073
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
400 µF
Halkaisija:
46 mm
Pituus:
85 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
Käynnistyskondensaattori, kannellinen muovirunko, liitosjohto 250mmirroitettavissa, kiinn.rauta.
KÄYNNISTYSKONDENSAATTORI
Käynnistyskondensaattori 315-400µF 250-330V.
KÄYNNISTYSKONDENSAATTORI
Käynnistyskondensaattori 315-400µF 250-330V.