ITALFARAD - Käynnistyskondensaattori - MSC-330 63-80uF 250-330V AC

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
ITALFARAD - Käynnistyskondensaattori - MSC-330 63-80uF 250-330V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 89 µF

  • Halkaisija - 46 mm

  • Pituus - 85 mm

  • Sisältää pistoliittimet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410057410662

Sähkönumero

5741066

Toimittajan tuotenumero

1176110

Tukkuerä

50

Suorituskyky/kapasiteetti:

89 µF

Halkaisija:

46 mm

Pituus:

85 mm

Sisältää pistoliittimet:

ei

Käynnistyskondensaattori, kannellinen muovirunko, liitosjohto 250mmirroitettavissa, kiinn.rauta.

KÄYNNISTYSKONDENSAATTORI
Käynnistyskondensaattori 63-80µF 250-330V.