ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 55uF 450V AC/IP55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 55 µF
Halkaisija - 50 mm
Pituus - 93 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410334
Sähkönumero
5741033
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
55 µF
Halkaisija:
50 mm
Pituus:
93 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.
KÄYNTIKONDENSAATORI
Johdollinen malli joka 55µF 450V.
KÄYNTIKONDENSAATORI
Johdollinen malli joka 55µF 450V.