ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 18uF 450V AC/IP55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 18 µF
Halkaisija - 39 mm
Pituus - 70 mm
Sisältää pistoliittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410501
Sähkönumero
5741050
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
198
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
18 µF
Halkaisija:
39 mm
Pituus:
70 mm
Sisältää pistoliittimet:
kyllä
Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.