ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 3,15uF 450V AC/IP55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 3.15 µF
Halkaisija - 28 mm
Pituus - 56 mm
Sisältää pistoliittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410419
Sähkönumero
5741041
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
300
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
3.15 µF
Halkaisija:
28 mm
Pituus:
56 mm
Sisältää pistoliittimet:
kyllä
Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.