ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 45uF 450V AC/IP55


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 45 µF
Halkaisija - 40 mm
Pituus - 93 mm
Sisältää pistoliittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410587
Sähkönumero
5741058
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
60
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
45 µF
Halkaisija:
40 mm
Pituus:
93 mm
Sisältää pistoliittimet:
kyllä
Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.