ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 50uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 50 µF
Halkaisija - 50 mm
Pituus - 93 mm
Sisältää pistoliittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410594
Sähkönumero
5741059
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
60
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
50 µF
Halkaisija:
50 mm
Pituus:
93 mm
Sisältää pistoliittimet:
kyllä
Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Malli jossa amp-liittimet ja 50µF 450V.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Malli jossa amp-liittimet ja 50µF 450V.


