JANITZA - Sähkönlaatumittari - JANITZA UMG512 PRO

Enkom Active Oy
KopioiKopioi
JANITZA - Sähkönlaatumittari - JANITZA UMG512 PRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6716400

Toimittajan tuotenumero

5217011

Tukkuerä

1

Sähkönlaadun analysaattori Class A Käyttötarkoitus

UMG 512-PRO (A-luokan) sähkönlaadun analysaattori mittaa kaikkia sähkönlaatuparametreja (esim. harmoniset yliaallot 63:een asti, välkyntä, lyhytaikaiset keskeytykset jne.) ja toimii lisäksi vikavirtojen valvontalaitteena. Laite perustuu voimassa oleviin standardeihin, esim. EN 50160, IEEE519 tai EN 61000-2-4. Kussakin UMG 512-PRO:ssa on kaksi digitaalista tuloa ja kaksi digitaalista lähtöä.

UMG 512-PRO:n tärkeimmät ominaisuudet

Class A

Mittalaite on sertifioitu standardin IEC 61000-4-30 mukaisesti. Tässä standardissa annetaan yksityiskohtaiset eritelmät, jotka verkkoanalysaattorin on täytettävä, jotta tuloksia voidaan käyttää myös riitatapauksissa. Standardissa määritellään tarvittavat parametrit, sopivat mittausmenetelmät, tarkkuus ja kaistanleveydet. Näin ollen tulokset ovat helposti toistettavissa ja vertailtavissa.

Sähkönlaatu

Nykyaikaisten laitosten ja järjestelmien luotettava toiminta edellyttää aina korkeaa toimitusvarmuutta ja hyvää sähkönlaatua.

UMG:n mittauslaitteet tallentavat, analysoivat ja dokumentoivat luotettavasti kaikki häiriömuuttujat, kuten harmoniset virrat, epätasapainot, transientit, jännitehäviöt, ylijännitteet, välkyntä, vaihevaihtelut ja reaktiivinen teho.

BACnet

BACnet on yksi tärkeimmistä talotekniikan viestintästandardeista, koska se on yhteensopiva monenlaisten laitteistojen kanssa ja tarjoaa yhdenmukaista, toimittajien välistä viestintää.

Heti kun UMG-mittauslaite on saanut BACnet-tunnuksensa ja integroitu verkkoon, järjestelmä tunnistaa sen ja näyttää sen selaimessa. Tämä tekee konfiguroinnista erittäin helppoa.

Etusi

• Janitzan mittauslaitteiden toiminnallinen laajentaminen talon omien sovellusten avulla
• Helppo mittaustietojen tulkinta ja analysointi, esim. PQ-tilan integroidun liikennevaloperiaatteen avulla.
• Käytettävissä olevien sovellusten ja niiden toimintojen näyttäminen sovellusten hallinnan kautta
• Redundanssi - laitteen muistissa olevien mittaustietojen 100-prosenttinen turvallisuus
• Tärkeimmät tiedot yhdellä silmäyksellä QR-koodin avulla